瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中量用棚受け
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
寸法(mm)
600
注文コード
79790010
品番
MSUS600IV
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
棚受け(小)天板用棚受け。
寸法(mm)
600
色
グリーン
グリーン購入法
適合
注意
※月末に発注いただいた分は通常納期より遅れる可能性がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700