瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中量用500Kg棚板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
間口
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
間口(mm)
900
注文コード
79790080
品番
MT50960GR
参考基準価格(税別)
¥7,290
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
グリーン
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
グリーン購入法
適合
注意
※月末に発注いただいた分は通常納期より遅れる可能性がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700