瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中軽量用棚板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
間口(mm)
1200
900
1200
1500
1800
奥行(mm)
600
300
450
600
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79790439
品番
LT21260IV
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
色
アイボリー
グリーン購入法
適合
注意
※月末に発注いただいた分は通常納期より遅れる可能性がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700