曜日別特売

軽量ラック用部品(棚板)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
この商品は色など62種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
アイボリー
注文コード
79790877
品番
AT80845IV
参考基準価格(税別)¥3,790販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

軽量棚板で、アングルにビスで取付ます。

間口(mm)
875
奥行(mm)
450
耐荷重(kg)
120
色
アイボリー
グリーン購入法
適合
注意
※月末に発注いただいた分は通常納期より遅れる可能性がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする