瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
軽量ラック用部品(棚板)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
グリーン
注文コード
79791148
品番
AT80845GY
参考基準価格(税別)
¥3,790
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
軽量棚板で、アングルにビスで取付ます。
間口(mm)
875
奥行(mm)
450
耐荷重(kg)
120
色
グリーン
グリーン購入法
適合
注意
※月末に発注いただいた分は通常納期より遅れる可能性がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700