曜日別特売
2017-406 マグネットクリップ パネルホルダー〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792119

クリップ式 ホワイト(50個)

2017-406 マグネットクリップ パネルホルダー〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792119
2017-406 マグネットクリップ パネルホルダー〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792119
2017-406 マグネットクリップ パネルホルダー〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792119
2017-406 マグネットクリップ パネルホルダー〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792119

マグネットクリップ パネルホルダー〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
種別クリップ式 ホワイト
内容量1セット(50個)注文コード79792119品番2017-406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

スチール部分に取り付けてポップやパネルを見やすく掲示できます。可動範囲は180°、差し込みタイプとクリップタイプの2種類です。

用途
10mm厚までのポップをご使用いただけます。
使用例のポップなどは販売していません。
種別
クリップ式 ホワイト
材質
樹脂
寸法(cm)
クリップ幅:9、マグネット部分:3.7×3.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,265/税込¥1,392
北海道地方数量1につき¥2,070/税込¥2,277
沖縄地方数量1につき¥3,220/税込¥3,542
離島数量1につき¥3,220/税込¥3,542

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする