WIZ'A
スライドベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
オリーブドラブ
オリーブドラブ
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79794596
品番
S-48OD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
腰道具や腰袋の装着やズボンのずり落ち防止のほか、着替えの効率化に
色
オリーブドラブ
材質
ベルト:ポリプロピレン バックル:スチール
質量(g)
約161
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1300×48×3
バックル
スライドタイプ