曜日別特売
FT-5872 AERsecta 接触冷感アームカバー COVER WORK(カバーワーク) 79795269

FT-5872 AERsecta 接触冷感アームカバー COVER WORK(カバーワーク) 79795269
FT-5872 AERsecta 接触冷感アームカバー COVER WORK(カバーワーク) 79795269

AERsecta 接触冷感アームカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1組ブラックカモサイズフリー注文コード79795269品番FT-5872
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

・生地に触れた瞬間、Q-max0.34のひんやり感を感じられるクールタッチ素材を採用。
・UPF50+のUVカット効果により、日差しから肌を守ります。
・遮熱効果により、太陽光からの熱をガードし、肌への熱感を軽減します。
・日本製の消臭テープが気になるニオイを抑えます。
・半袖シャツなどに合わせて簡単着脱

用途ガーデニング・アウトドア・DIY・軽作業・土木建築業・工場作業・運搬などブラックカモサイズフリー機能接触冷感Q-MAX0.34w/cm2・遮熱・UPF50+・両腕 上腕部消臭テープ・片面メッシュ素材ポリエステル、ポリウレタン
注意
※・染料が色落ちする可能性がありますので、他の物と分けて洗濯してください。また、汗や雨などで湿った状態、摩擦によって色移りすることがあります。
※・火のそばや高温になるところには近づけないでください。
※・蛍光漂白剤入りの洗剤の使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする