冷感ガーデンアームカバー
【ご注意】
この商品は素材の特性上、色落ちするおそれがありますので他の衣類と分けて洗ってください。又、使用中、衣類へ色移りすることがあります。特に白系などの淡い色の衣類を着用の際は十分ご注意ください。
洗濯時に漂白剤や柔軟剤を使用しないでください。
長時間ご使用にならない際は、高温多湿の場所を避けて保管してください。
回転する機械など、巻き込まれる恐れのある付近での作業はおやめください。
火気付近での使用はおやめください。
- 材質
- ポリエステル95% ポリウレタン5%
- 色
- ブラック
- サイズ
- フリー
- 機能
- 吸水速乾・UVカット
- 内容量
- 1双
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ


























