COOLCORE アイスアームカバー
COOLCORE(R)(機能性冷感生地)を使用したアームカバー。
腕の内側がメッシュになっており、快適に使用することができます。
生地に水分が含まれていれば、何度でも冷感効果を発揮。
水分は水でも汗でも冷感効果を発揮可能。
紫外線遮断率(UVカット)98%、紫外線保護指数(UPF)50+
ポリマーや合成樹脂、防腐剤等を一切不使用な安心素材。
ご家庭での洗濯が可能で、洗濯後も冷感効果は損なわれない。
- 材質
- クールコア部分:ポリエステル93% ポリウレタン7% / メッシュ部分:ナイロン88% ポリウレタン12%
- 内容量
- 1組
注意
※COOLCORE アイスアームカバー防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ


































