曜日別特売
ニトリル100-S 使い捨てニトリル手袋 明石通商 79796039

ニトリル100-S 使い捨てニトリル手袋 明石通商 79796039
ニトリル100-S 使い捨てニトリル手袋 明石通商 79796039
ニトリル100-S 使い捨てニトリル手袋 明石通商 79796039

使い捨てニトリル手袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は寸法が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100枚)
寸法(cm)
手のひら(約):8、中指の長さ(約):6.5
注文コード
79796039
品番
ニトリル100-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

指先にピッタリフィット!細かい作業に最適!
天然ゴム不使用で、ラテックスアレルギーの方にも配慮。
油や薬品に強く、さまざまな作業に対応。
丈夫で破れにくい設計。

用途
調理・食品加工時の衛生対策に。掃除・洗濯などの家事に。ガーデニングや園芸作業に。ペットのお世話やトイレ処理に。介護や衛生管理の補助に。軽作業・DIY作業に。その他、さまざまな用途に使えます。
寸法(cm)
手のひら(約):8、中指の長さ(約):6.5
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.08
色
ブルー
注意
※本製品は使い捨てです。再使用しないでください。
※ご使用前に破れや穴あきがないか確認し、ご使用ください。
※体質により、かゆみ・かぶれ・発疹などが生じる場合があります。異常を感じた場合は使用を中止し、医師に相談してください。
※爪や刃物、尖ったものなどにより破損する恐れがありますのでご注意ください。
※破損・汚染が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
※薬品・溶剤によっては浸透・劣化する場合があります。用途に応じて適切な手袋をご使用ください。
※高温のものや火気には近づけないでください。火傷や変形の恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電機作業には使用しないでください(絶縁機能はありません)。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする