GTKM-02 活性炭マスク アークランドサカモト 79796319

GTKM-02 活性炭マスク アークランドサカモト 79796319
GTKM-02 活性炭マスク アークランドサカモト 79796319
GTKM-02 活性炭マスク アークランドサカモト 79796319
GTKM-02 活性炭マスク アークランドサカモト 79796319
GTKM-02 活性炭マスク アークランドサカモト 79796319
GTKM-02 活性炭マスク アークランドサカモト 79796319

活性炭マスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79796319
品番
GTKM-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679
用途
ほこりの多い場所での作業に
仕様
フィルター交換式
材質
PE フレーム+活性炭布
寸法(mm)
(約)D57×W92×H100(バンド除く)
色
ホワイト
質量(g)
(約)37
ベルト長さ(cm)
(約)100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする