ナカバヤシ
卓上カレンダー2027Wリング2か月/縦長
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
79799277
品番
CLT-TH-27
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
スタンド台紙を広げるだけでデスクに立てて使えます!
用途
縦型のスリムな卓上カレンダーです。
仕様
【本文】上質紙・6枚
その他
ヘッダー付きOPP袋入り
本体質量(g)
35
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
90×180×12
寸法(横×縦)(mm)
【本文】90×155
材質(表紙)
紙
台紙
W型スタンド台紙
注意
※名入れ不可