曜日別特売
COC-CLH-A2SC-27 壁掛けカレンダー2027文字月表セブンカラー ナカバヤシ 79799286

壁掛けカレンダー2027文字月表セブンカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷代引不可4日以内出荷とは
内容量
1冊
仕様
【本文】上質紙90kg・12枚(1月~12月)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
425×610×3
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
注文コード
79799286
品番
COC-CLH-A2SC-27
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

六曜、節気、雑説、行事あり。
予定を書きやすい記入スペース
壁掛けカレンダーはリング金具を使用せずリサイクル可能な仕様になっております。FSC®;認証製品。環境保全に寄与しています。

用途
カラフルな7 色の週間表示
本体質量(g)
356
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
425×610×3
仕様
【本文】上質紙90kg・12枚(1月~12月)
その他
ヘッダー付OPP袋入り
製本
短冊式製本
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
注意
※この製品は下部名入れ対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする