ナカバヤシ
壁掛けカレンダー2027ピーナッツ/B5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
79799295
品番
COC-CLH-B5LP-27
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
見開き2ヶ月同時にスケジュールを確認できます。
デスクプランとして持ち運びもでき、吊り下げて壁掛けカレンダーとしての使用も可能です。
用途
記入しやすいロジカルマンスリータイプ
仕様
【本文】上質紙70kg・16ベージ(イヤープラン、1月~12月)
その他
ヘッダー付OPP袋入り
本体質量(g)
120
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
257×194×3
製本
中綴じステッチャー止め製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
注意
※名入れ不可