曜日別特売
COC-CLH-B3SUH-27 壁掛けカレンダー2027浮世絵 歌川広重 ナカバヤシ 79799320

COC-CLH-B3SUH-27 壁掛けカレンダー2027浮世絵 歌川広重 ナカバヤシ 79799320
COC-CLH-B3SUH-27 壁掛けカレンダー2027浮世絵 歌川広重 ナカバヤシ 79799320

壁掛けカレンダー2027浮世絵 歌川広重

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(横×縦×厚さ)(mm)254×538.5×4
内容量1冊注文コード79799320品番COC-CLH-B3SUH-27
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

12ヶ月の季節を感じられる浮世絵カレンダー

用途
歌川広重の連作浮世絵名所絵『名所江戸百景』
本体質量(g)
220
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
254×538.5×4
仕様
【本文】マット紙90kg・14枚(表紙、1月~12月、裏表紙)
その他
OPP袋入り
製本
短冊式製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする