ナカバヤシ
壁掛けカレンダー2027浮世絵 歌川広重
COC-CLH-A2SUH-27
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
280×61O×4
254×538.5×4
280×61O×4
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
79799365
品番
COC-CLH-A2SUH-27
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
12ヶ月の季節を感じられる浮世絵カレンダー
用途
歌川広重の連作浮世絵名所絵『名所江戸百景』
本体質量(g)
274
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
280×61O×4
仕様
【本文】マット紙90kg・14枚(表紙、1月~12月、裏表紙)
その他
OPP袋入り
製本
短冊式製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024