ナカバヤシ
壁掛けカレンダー2027花イラスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
198×420×4
148×322×4
¥799
198×420×4
¥889
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
79799390
品番
COC-CLH-A3SFI-27
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
1月 ツバキ
2月 水仙
3月 チューリップ
4月 さくら
5月 マーガレット
6月 紫陽花
7月 ラベンダー
8月 アサガオ
9月 コスモス
10月 薔薇
11月 パンジー
12月 センリョウ
用途
イラストレーター服部あさ美さんのフラワーイラスト
本体質量(g)
135
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
198×420×4
仕様
【本文】紙90kg・14枚(表紙、1月~12月、裏表紙)
その他
OPP袋入り
製本
短冊式製本
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
注意
※名入れ不可