曜日別特売
COC-CLTP-B6SC-27 卓上カレンダー2027ペーパー/B6/セブンカラー ナカバヤシ 79799435

COC-CLTP-B6SC-27 卓上カレンダー2027ペーパー/B6/セブンカラー ナカバヤシ 79799435
COC-CLTP-B6SC-27 卓上カレンダー2027ペーパー/B6/セブンカラー ナカバヤシ 79799435
COC-CLTP-B6SC-27 卓上カレンダー2027ペーパー/B6/セブンカラー ナカバヤシ 79799435
COC-CLTP-B6SC-27 卓上カレンダー2027ペーパー/B6/セブンカラー ナカバヤシ 79799435

卓上カレンダー2027ペーパー/B6/セブンカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
79799435
品番
COC-CLTP-B6SC-27
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

六曜、節気、雑説、行事あり。樹脂を含まない100%紙製のため全てをリサイクル可能な雑紙として分類されます。用紙と綴じ具を分別する必要がありません。

用途
100%紙製の卓上カレンダー
仕様
【本文】上質紙・13枚(表紙、1月~12月)
その他
ヘッダー付きOPP袋入り
本体質量(g)
100
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
182×157×12
寸法(横×縦)(mm)
【本文】182×128
材質(表紙)
紙
製本
ペーパーリング綴じ製本・W型スタンド台紙
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする