ナカバヤシ
壁掛けカレンダー2027文字月表ボールド 【誕生石】【旬のもの】【二十四節気と雑節】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
仕様
【本文】上質紙90kg・12枚(1月~12月)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
520×770×3
注文コード
79799460
品番
COC-CLH-B2B-27
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
元号、六曜、節気、雑説、行事、朔望、十干、十二支、九星、旧暦、三隣亡あり。壁掛けカレンダーはリング金具を使用せずリサイクル可能な仕様になっております。FSC®認証製品。環境保全に寄与しています。
用途
大きな文字で見やすく情報量も多いデザインです。
本体質量(g)
551
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
520×770×3
仕様
【本文】上質紙90kg・12枚(1月~12月)
その他
ヘッダー付OPP袋入り
製本
短冊式製本
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024