曜日別特売
COC-CLH-A4SFI-27 壁掛けカレンダー2027花イラスト ナカバヤシ 79799478

COC-CLH-A4SFI-27 壁掛けカレンダー2027花イラスト ナカバヤシ 79799478
COC-CLH-A4SFI-27 壁掛けカレンダー2027花イラスト ナカバヤシ 79799478

壁掛けカレンダー2027花イラスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(横×縦×厚さ)(mm)148×322×4
内容量1冊注文コード79799478品番COC-CLH-A4SFI-27
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

1月 ツバキ
2月 水仙
3月 チューリップ
4月 さくら
5月 マーガレット
6月 紫陽花
7月 ラベンダー
8月 アサガオ
9月 コスモス
10月 薔薇
11月 パンジー
12月 センリョウ

用途
イラストレーター服部あさ美さんのフラワーイラスト
本体質量(g)
78
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
148×322×4
仕様
【本文】マット紙90kg・14枚(表紙、1月~12月、裏表紙)
その他
OPP袋入り
製本
短冊式製本
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
注意
※名入れ不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする