COC-CLP-A2H-27 壁貼り年間カレンダー2027ハビットトラッカー ポスタータイプ ナカバヤシ 79799487

壁貼り年間カレンダー2027ハビットトラッカー ポスタータイプCOC-CLP-A2H-27

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(横×縦×厚さ)(mm)61O×425
内容量1組注文コード79799487品番COC-CLP-A2H-27
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

習慣化したいことを書く
達成したらマーカーでチェック
こんな習慣のチェックに便利です。
毎日の血圧や体重など健康の記録
お薬の記録
仕事や勉強の工程管理やスケジュール管理
トレーニングの記録

用途
1枚で年間のハビットトラッカーとして使えるポスタータイプのカレンダーです。
本体質量(g)
205
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
61O×425
仕様
【本文】上質紙180kg・1枚
その他
ヘッダー付OPP袋入り
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
注意
※名入れ不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする