ナカバヤシ
ロジカル卓上カレンダー2027Wリング/A5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
79799496
品番
CLT-A502-27
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
きれいに記入できて読みやすいロジカル罫を月間カレンダーに採用。日曜始まり。
スタンド時にはストッパーに、持ち運び時には携帯に便利なゴムバンド付。
用途
タテにもヨコにも自由にきれいに記入できるので読みやすい!!ロジカル方眼罫
仕様
【本文】上質紙・16枚(32ページ) 本文見本1枚差し込み
その他
ヘッダー付OPP袋入り
本体質量(g)
175
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
210×155×12
寸法(横×縦)(mm)
【本文】210×148
材質(表紙)
透明PPシート0.75mm厚・扉紙
製本
リング綴じ製本・ゴムパンド付き、スタンド台紙
注意
※名入れ不可