曜日別特売
COC-CLH-A3SA-27 壁掛けカレンダー2027歳時記 ナカバヤシ 79799521

COC-CLH-A3SA-27 壁掛けカレンダー2027歳時記 ナカバヤシ 79799521
COC-CLH-A3SA-27 壁掛けカレンダー2027歳時記 ナカバヤシ 79799521
COC-CLH-A3SA-27 壁掛けカレンダー2027歳時記 ナカバヤシ 79799521

壁掛けカレンダー2027歳時記COC-CLH-A3SA-27

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(横×縦×厚さ)(mm)297×420×3
内容量1冊注文コード79799521品番COC-CLH-A3SA-27
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

元号、六曜、節気、雑説、行事、朔望、十干、十二支、九星、旧暦あり。
和を楽しむ季節のイラスト入り

用途
日本の四季を感じるカレンダーです
本体質量(g)
140
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
297×420×3
仕様
【本文】上質紙70kg 12枚(1月~12月)
その他
ヘッダー付OPP袋入り
製本
短冊式製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
注意
※名入れ不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする