ナカバヤシ
壁掛けカレンダー2027歳時記
COC-CLH-B3SA-27
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
380×538.5×3
297×420×3
380×538.5×3
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
79799548
品番
COC-CLH-B3SA-27
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
元号、六曜、節気、雑説、行事、朔望、十干、十二支、九星、旧暦あり。
和を楽しむ季節のイラスト入り
用途
日本の四季を感じるカレンダーです
本体質量(g)
309
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
380×538.5×3
仕様
【本文】上質紙70kg・13枚(1月~12月、裏表紙)
その他
ヘッダー付OPP袋入り
製本
短冊式製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024