ナカバヤシ
卓上カレンダー2027ペーパー ピーナッツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
79799557
品番
COC-CLTP-B602-27PB
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
きれいに記入できて読みやすいロジカル罫を月間カレンダーに採用。日曜始まり。
台紙を広げるだけで卓上カレンダーに!
用途
ピーナッツ監修 100%紙製の卓上カレンダー
仕様
【本文】上質紙・16枚(32ページ)本文POP1枚差し込み
その他
ヘッダー付きOPP袋入り
本体質量(g)
120
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
182×135×12
寸法(横×縦)(mm)
【本文】182×128
材質(表紙)
紙
製本
ペーパーリング綴じ製本・W型スタンド台紙