ナカバヤシ
壁掛けカレンダー2027文字月表ミニマル 【六曜】
COC-CLH-B3M-27
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
79799591
品番
COC-CLH-B3M-27
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
四六4切:W380xH538.5mm(83にちかい)
用途
六曜だけのシンプルなカレンダーです
仕様
【本文】上質紙70kg・12枚(1月~12月)
その他
ヘッダー付OPP袋入り
本体質量(g)
220
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
380×538.5×3
製本
短冊式製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024