曜日別特売
COC-CLH-HLC-27 壁掛けカレンダー2027文字月表カラー 縦長 ナカバヤシ 79799618

壁掛けカレンダー2027文字月表カラー 縦長COC-CLH-HLC-27

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
79799618
品番
COC-CLH-HLC-27
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

六曜、節気、雑説、行事、朔望、十干、十二支、九星、旧暦、三隣亡あり。大きな文字で見やすく情報量も多いデザインです。

用途
変型縦長サイズのカラフルなカレンダーです。
仕様
【本文】上質紙70kg・12枚(1月~12月)
その他
ヘッダー付OPP袋入り
寸法(mm)
【名入れ】128×42mm、【名入れ印刷】124×40mm以内
本体質量(g)
70
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
168×382×3
製本
短冊式製本
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
注意
【名入れ】表紙有りの13枚仕様を承ります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする