ナカバヤシ
壁掛けカレンダー2027わんにゃん四季/A3
COC-CLH-A3PS-27
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
79799627
品番
COC-CLH-A3PS-27
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ダイニングスペースにも貼りやすいA3サイズ
用途
犬猫をミックスした日本の季節の移り変わりを感じられる写真カレンダー
仕様
【本文】上質紙90kg・14枚(表紙、1月~12月、裏表紙)
その他
ヘッダー付きOPP袋入り
本体質量(g)
163
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
297×420×3
製本
短冊式製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
注意
※名入れ不可