曜日別特売
FFLC-S60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79799670

FFLC-S60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79799670
FFLC-S60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79799670
FFLC-S60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79799670
FFLC-S60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79799670
FFLC-S60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79799670
FFLC-S60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79799670
FFLC-S60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79799670
FFLC-S60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79799670
FFLC-S60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79799670
FFLC-S60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79799670
FFLC-S60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79799670
FFLC-S60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79799670
FFLC-S60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79799670
FFLC-S60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79799670
FFLC-S60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79799670
FFLC-S60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79799670
FFLC-S60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79799670

LEDシーリングファンFFLC-S60VE

(8件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台
消費電力(W)13.3
取付方式E26ソケットタイプ(60W相当)
光束(Lm)1000(最大)
内容量1台注文コード79799670品番FFLC-S60VE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。
電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。
ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
【人感センサー】
FFLC-S60VE、FFLC-S60VRは人感センサー付き。感知しているとき以外、無駄な運転をしない省エネタイプです。
◇検知範囲:高さ約2.4m 直径約3m 以内
◇動作時間:約 2 分

用途
脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光
消費電力(W)
13.3
光束(Lm)
1000(最大)
人感センサー
あり
質量(g)
430
取付方式
E26ソケットタイプ(60W相当)
風量
4段階
色温度(K)
3000/4000/5000
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.9×21×21
調光の可否
3段階
調色の可否
3段階
エコロジー商品
省エネ
取扱説明書:(3.22MB)

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-20
用途: トイレ、洗面所
カワイ商事株式会社 様(サービス業)

電灯色にも簡単にかえることができ、風力も三段階に調節できるので、とても便利です。

2026-03-28
用途: 室内の照明および換気・空気循環用途で使用
サービス業

照明とファンが一体になっており、省スペースで使える点が便利です。E26ソケットにそのまま取り付けられるため設置も簡単でした。風量も適度で空気循環に役立ち、明るさも十分です。掃除は少し手間がかかりますが、分解して清掃できるためメンテナンス面でも概ね満足しています。

対象商品 : 77362496
2025-08-15
用途: トイレのダウンライトに取付
建設業・工事業

夏場の個室になるトイレに設置
狭い空間にハンディーファンでも置こうかと考えてた所にこの商品を見つけて電球と交換し取付しました。

口金部分が結構長いのでダウンライトでも問題無く取付できて、狭いトイレでも汗をかくこと無く個室にいられるようになりました(笑)
明るさが100W相当品だったので60W品で十分だったけど調整が効くので問題なし。
とても良い商品でした。

2025-07-17
用途: 平時の照明及び空調
株式会社RAR村上工機 様(建設業・工事業)

作業場(8畳ぐらい)照明に使用。色も変わるし、気流も上昇&下降できるので、冷暖房両方に使用できるのがよい。ただ値段が割高です

対象商品 : 77362496
2024-08-01
用途: トイレの個室に設置

照明の明暗、色味、風力の強弱設定と入り切りがリモコンでできて、夏季に好評です。向きが変えられるのもいいです。

対象商品 : 77362496
2024-07-26
用途: 洗面所の暑さ対策
株式会社山和食品 様

簡単に取り付けられて、そこそこ風量もあるのでよかったです。
壁面のソケットに付けているのですが、横向きにしておくといつの間にか下向きになってます。固定できると良いと思いました。

対象商品 : 77362496
2023-07-27
用途: トイレ用
ツリ機工商会 様

この暑さの対処法として色々検討 考えた結果こちらの商品を見つけたので購入してみました。なかなかトイレの空調 冷房などないので充電式ファンや扇風機を考えたのですがこの商品ならライト天井から風が来てLEDライトも使えるのでとても良い商品だと思います。LEDも明るさ調整出来ます。風量の調整も出来るのでとても良いです。リモコンで調節するのでもしリモコンが故障したときにどうなのかな?と思います。夏の暑い時期のトイレにはとても良いと思います。

対象商品 : 77362505
2024-07-26
用途: リビングなどくつろぎ空間
運輸・通信業

思ったより小さいです。各部屋用にと思いとりあえず2個購入しましたが部屋では使い勝手も良くないです。トイレ、脱衣所用ですね。
角度が変えれます…手動なので天井が低くないと手が届きません。
風が天井が高いと、ほとんど感じれません最大の風速にすると、音がうるさいです。TVや音楽をゆっくり鑑賞できません。
トイレと脱衣所に付け替えました。
小さな空間には、良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする