ALP1 替え芯(TRACERディープホールシャープペンシル用) TRACER(トレイサー) 79799697

ALP1 替え芯(TRACERディープホールシャープペンシル用) TRACER(トレイサー) 79799697
ALP1 替え芯(TRACERディープホールシャープペンシル用) TRACER(トレイサー) 79799697
ALP1 替え芯(TRACERディープホールシャープペンシル用) TRACER(トレイサー) 79799697

替え芯(TRACERディープホールシャープペンシル用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1パック(12本)
注文コード
79799697
品番
ALP1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
¥900

TRACERディープホールシャープペンシル用の替え芯です。グラファイト120mm芯(2B)が12本付属します。セラミック、プラスチック、木材、金属などのマーキングに適した芯です。

用途
セラミック、プラスチック、木材、金属などのマーキングに
材質
グラファイト
色
ブラック(2B)
芯径(mm)
2.8
材質(ケース)
プラスチック
芯長さ(mm)
120
注意
※替芯ホルスターケースは付属しません。
※芯の太さを間違えないようご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする