32ACA1QK 31.5インチ スマート ディスプレイDA20 DA20 amadana(アマダナ) 79800440

32ACA1QK 31.5インチ スマート ディスプレイDA20 DA20 amadana(アマダナ) 79800440
32ACA1QK 31.5インチ スマート ディスプレイDA20 DA20 amadana(アマダナ) 79800440
32ACA1QK 31.5インチ スマート ディスプレイDA20 DA20 amadana(アマダナ) 79800440
32ACA1QK 31.5インチ スマート ディスプレイDA20 DA20 amadana(アマダナ) 79800440
32ACA1QK 31.5インチ スマート ディスプレイDA20 DA20 amadana(アマダナ) 79800440

31.5インチ スマート ディスプレイDA20 DA20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79800440
品番
32ACA1QK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

バッテリー内蔵&キャスター付きスタンドで家じゅうどこでもスマート体験。Android搭載でパソコンなしでも楽しめる31.5インチスマートディスプレイ。直感的な操作ができるタッチパネル、画面はピボット機能(回転)や高さ調節が可能。話題の縦型ショートドラマもスマホでは味わえない迫力の画面でお楽しみいただけます。プライバシーに配慮したスライドカバー付き8MPカメラを搭載しており、ビデオ通話やライブ配信にも対応します。

仕様
●プラットホーム:CPU:Cortex-A72×4+Cortex-A53×4(8コア)、GPU:Mali-G52(MC3)、RAM:8GB、ROM:64GB●可動:チルト:-20~+20°、高さ:200mm、ピボット:±90°●輝度/コントラスト比:250cd/m2
質量(kg)
約23
表面処理
非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
734(スタンド424)×1131-1331
コントラスト比
3000:1
最大解像度
HDMI:3840×2160、Type-C:3840×2160
応答速度
16ms(on/off)
入力端子
HDMI(2.0)×1+Type-C(10W)×1+USB(3.0)×1
スピーカー
8W+8W
入力電源
ACアダプター(90W、100-240V。50/60Hz)
OS
Android14
内蔵カメラ
約800万画素
Bluetooth
2.1+EDR/4.2/5.2
パネル
表示色:約10憶7000万色、色再現性:sRGB99%
Wi-Fi
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6 準拠)
モニターサイズ
31.5インチ
パネル駆動方式
VA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする