660130 プーマ PUMAFTBL TRAVEL SS POLO PUMA 79800790

660130 プーマ PUMAFTBL TRAVEL SS POLO PUMA 79800790
660130 プーマ PUMAFTBL TRAVEL SS POLO PUMA 79800790
660130 プーマ PUMAFTBL TRAVEL SS POLO PUMA 79800790

プーマ PUMAFTBL TRAVEL SS POLO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード79800790品番660130
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

PUMAFTBLコレクションから、スタイリッシュで、快適で、機能性を追及した、新たなトラベルウェアコレクションが登場。常にピッチ上でハードワークし続けるプレーヤーに向けて、トレーニングやゲームで最大限のパフォーマンスが発揮出来るよう、ストレスフリーで快適な着心地と機能性を追求し兼ね備えた、オフピッチでのPUMAの新たな新定番。人間工学的なパターンを採用し特徴的で効果的な切り替えを取り入れることで、動作がスムーズに行えつつ、快適な着心地を提供。また、これらの特徴に加え、マテリアルには吸汗速乾を兼ね備えた、dryCELLの素材を採用しました。肌触りもよく柔らかい素材が、多くの移動時間を伴う際にも、このPUMAFTBLトラベルが身体を優しく包み込みます。同コレクションのアイテムと合わせてトータルコーディネートもおすすめ。
エルゴノミックパターン/常に快適な着心地をもたらす為に、人間工学からインスピレーションされたパターンを採用。動作を妨げず、常に快適な着心地を提供します。dryCELL/吸水速乾の高機能素材により、プレー中のウェア内をドライで快適にキープ。マテリアル/ポリウレタンを含んだ素材で、伸縮性も高い素材を採用。

サイズ
L
仕様
レギュラーフィット、右胸にラバーで立体的なPUMAロゴ、ハーフスリーブ
色
PUMA Navy
素材
本体/ポリエステル90%ポリウレタン10%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする