曜日別特売
I0823 装飾伸縮カーテンレール ロアール フルネス 79801744

※イメージ

I0823 装飾伸縮カーテンレール ロアール フルネス 79801744
I0823 装飾伸縮カーテンレール ロアール フルネス 79801744
I0823 装飾伸縮カーテンレール ロアール フルネス 79801744
I0823 装飾伸縮カーテンレール ロアール フルネス 79801744

装飾伸縮カーテンレール ロアール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(cm)170~300
木目ミディアム
タイプシングル
内容量1本注文コード79801744品番I0823
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,587
販売価格(税別)
5,988

デザイン性のある装飾カーテンレールです
持ち上げ式ブラケット・サイドユニット採用で上からと横からの光漏れを防ぎます。
天井付けでの取付可能です

用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン木目ミディアムタイプシングル長さ(cm)170~300
注意
※この製品は木ネジを使用して取付しますので、取付場所が木部(厚み2cm以上)であることをご確認の上、お取り付けをお願いいたします。
※屋外や浴室など、湿気の多い場所でのご使用は避けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,200/税込2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする