LC-253-FF(60Hz) 耐食水中ポンプ(FRP製ケミカル水中ポンプ) エイチツー 79804255

商品写真

LC-253-FF(60Hz) 耐食水中ポンプ(FRP製ケミカル水中ポンプ) エイチツー 79804255
LC-253-FF(60Hz) 耐食水中ポンプ(FRP製ケミカル水中ポンプ) エイチツー 79804255
LC-253-FF(60Hz) 耐食水中ポンプ(FRP製ケミカル水中ポンプ) エイチツー 79804255

耐食水中ポンプ(FRP製ケミカル水中ポンプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台電源(V)200三相周波数(Hz)60注文コード79804255品番LC-253-FF(60Hz)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

FRP製でケミカル液に使用できる水中ポンプ
水中ポンプなので万が一のポンプ故障時にも液の飛散リスクがありません。
陸上ポンプの設置スペースが不要になり省スペース化に貢献します

用途
主な用途:腐食性のある流体の移送、排水の移送。
・使用可能流体(例)N仕様:酢酸(10%以下)/シュウ酸/アンモニア水/等、アルカリ性流体
・使用可能流体(例)S仕様:塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/リン酸/硫酸
・使用可能流体(Fフッ酸仕様):塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/フッ酸/リン酸/硫酸/苛性ソーダ/次亜塩素酸(13%まで)
・使用可能流体(Fクロム酸仕様):塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/リン酸/硫酸/過酸化水素/次亜塩素酸(13%まで)
質量(kg)11.5出力(kW)0.25周波数(Hz)60外形寸法(mm)315×220×380電源(V)200三相全揚程(m)5吐出量(L/min)120比重1.2まで(それ以上の場合、別途ご相談ください)使用可能液体腐食性のある流体、排水口径(A)40主材質FRP製耐食性Fフッ酸仕様
注意
※★必ず水没(全没)にて使用して下さい。空運転は厳禁です。
※★繊維状の異物はインペラに絡まり、故障の原因となる場合があります。
※★スラッジやスケールの発生は故障の原因になる場合があります。異物通異径以上の異物が侵入しないようにご使用下さい。
※★腐食性のある流体での使用は、かならず材質適合を調べてからご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする