曜日別特売
IE362 アディダス マストハブ サコッシュ シーズナル アディダス 79804378

IE362 アディダス マストハブ サコッシュ シーズナル アディダス 79804378
IE362 アディダス マストハブ サコッシュ シーズナル アディダス 79804378
IE362 アディダス マストハブ サコッシュ シーズナル アディダス 79804378
IE362 アディダス マストハブ サコッシュ シーズナル アディダス 79804378
IE362 アディダス マストハブ サコッシュ シーズナル アディダス 79804378
IE362 アディダス マストハブ サコッシュ シーズナル アディダス 79804378

アディダス マストハブ サコッシュ シーズナル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79804378
品番
IE362
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

スタイルと実用性が融合した、マストハブ サコッシュ シーズナル。日常の必需品を入れる信頼できるお供を探しているなら、このバッグはニーズにぴったりのデザイン。洗練されたデザインと機能により、形と機能の両方を重視する方に最適。ジップクロージャーで持ち物をしっかり守り、ポケットからアイテムを素早く取り出せるようになっている。バッグは軽量構造で、重さを感じることなく簡単に持ち運べる。実用性を重視してデザインされたこのバッグは、日常使いにぴったり。プレーンニット構造で耐久性に優れ、日々の厳しい生活にも耐えらる。このアディダスバッグをいろんなシーンでの頼れるアクセサリーにしよう。

仕様
耐久性に優れたプレーンニット生地、後部スリップインポケット、内部スリップインポケット、ジップクロージャー
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
6.1
素材
ポリエステル100%(リサイクル100%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする