用途主な用途:腐食性のある流体の移送、排水の移送。
・使用可能流体(例)N仕様:酢酸(10%以下)/シュウ酸/アンモニア水/等、アルカリ性流体
・使用可能流体(例)S仕様:塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/リン酸/硫酸
・使用可能流体(Fフッ酸仕様):塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/フッ酸/リン酸/硫酸/苛性ソーダ/次亜塩素酸(13%まで)
・使用可能流体(Fクロム酸仕様):塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/リン酸/硫酸/過酸化水素/次亜塩素酸(13%まで)
質量(kg)15.2出力(kW)0.75周波数(Hz)60外形寸法(mm)315×220×400電源(V)200三相全揚程(m)9吐出量(L/min)210比重1.2まで(それ以上の場合、別途ご相談ください)使用可能液体腐食性のある流体、排水口径(A)50主材質FRP製耐食性Fクロム酸仕様