693568 プーマ ESS MX リラックス SS Tシャツ PUMA 79804807

693568 プーマ ESS MX リラックス SS Tシャツ PUMA 79804807
693568 プーマ ESS MX リラックス SS Tシャツ PUMA 79804807
693568 プーマ ESS MX リラックス SS Tシャツ PUMA 79804807

プーマ ESS MX リラックス SS Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
色Seafoam
内容量1枚注文コード79804807品番693568
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ソフトな肌触りのコットンと給水速乾性に優れたポリエステル、それぞれのメリットをミックスした、快適な着心地を叶えるテクノロジーウェア。

色
Seafoam
サイズ
L
素材
本体/コットン70%ポリエステル30%、リブ/コットン70%ポリエステル30%
性別
レディース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする