731 SEM用導電性カーボン両面テープ 日新EM 79806286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEM用導電性カーボン両面テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
79806286
品番
731
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

従来より販売している導電性の両面テープです。ガス発生もほとんどないため、分析に最適です。
基材は不織布で、表面は導電性フィラーとしてカーボン粉を含んだ粘着剤ですので、黒色です。
ただしアクリル系の粘着剤を使用しており、温度をかけると溶け出すことがあります。当製品は、常温下での使用を想定しております。

テープ幅(mm)
5
基材
絶縁型不織布
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
基材/0.07、粘着剤/0.045×2、合計0.16
電気抵抗(Ω)
50
粘着力(N/25mm[gf])
1100
保持力(mm/60分)
0.2
材質(フィラー)
カーボン粉
注意
※データは保証値ではございません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帯電防止・導電テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする