絞り込み
テープ厚さ(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
用途
保護用・電気・電子用
基材
アルミ箔・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・布系・金属・鉛箔・その他
ブランド
3M(スリーエム)・GB[制御機器]・TRUSCO・アキレス・アール・イシマル産業・エアロフレックス・エスコ・ケニス・寺岡製作所・日新EM・日本ジッパーチュービング・星和電機(SEIWA)・竹内工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
  • エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ) エアロフレックス

    エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)

    エアロフレックス(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
    用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
  • 導電性両面シートテープ 9711S-100 3M(スリーエム)

    導電性両面シートテープ 9711S-100

    3M(スリーエム)
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 また、柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
    用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5430材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤長さ(mm)257色黒サイズB5テープ幅(mm)182テープ厚さ(mm)0.1電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1粘着力(N/10mm)7.7
  • テトロン組紐 イシマル産業

    テトロン組紐

    イシマル産業
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1巻
    翌々日出荷
    テトロン糸を編組した組紐です。耐熱性、強度に優れています。
    用途モーターコイル等の結束。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性両面シートテープ 9711S-200 3M(スリーエム)

    導電性両面シートテープ 9711S-200

    3M(スリーエム)
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
    用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5431材質基材:導電性織布 、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤長さ(mm)257色黒サイズB5テープ幅(mm)182テープ厚さ(mm)0.2電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1粘着力(N/10mm)5.7
  • エアロテープ 粘着無タイプ 32510 エアロフレックス

    エアロテープ 粘着無タイプ 32510

    エアロフレックス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個(10m×1巻)
    当日出荷
    エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
    用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
  • エアロテープ 粘着無タイプ 35010 エアロフレックス

    エアロテープ 粘着無タイプ 35010

    エアロフレックス
    ¥3,898税込¥4,288
    1個(10m×1巻)
    当日出荷
    エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
    用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
  • SEM用カーボン両面テープ 日新EM

    SEM用カーボン両面テープ

    日新EM
    ¥9,398税込¥10,338
    1巻
    欠品中
    基材をアルミにすることで表面が滑らかになり、低倍率から中倍率においては背景を気にすることなく観察することが可能になりました。また、ドリフトについても軽減され、より高倍率で微粒子などの観察がしやすくなるなど、従来品(不織布基材)と比べ品質改善されています。表面は、導電性フィラーとしてカーボン粉を含んだ粘着剤ですので、黒色です。ただしアクリル系の粘着剤を使用しており、温度をかけると溶け出すことがあります。当製品は、常温下での使用を想定しております。
    テープ幅(mm)12基材アルミテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)基材/0.03、粘着剤/0.040×2、合計0.11材質(フィラー)カーボン粉
  • 導電性片面シートテープCEF-3BV 3M(スリーエム)

    導電性片面シートテープCEF-3BV

    3M(スリーエム)
    ¥849税込¥934
    1枚
    当日出荷
    Cu/Niをコートした導電性織布と導電性を有するアクリル系加圧粘着剤から構成されます。 柔軟で作業性に優れ、高い耐熱性を有します。
    用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5407材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤、ライナーフィルム:紙ライナー長さ(mm)297色黒サイズA4テープ幅(mm)210テープ厚さ(mm)0.068電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.4粘着力(N/10mm)4.4
  • カーボンテープ TRUSCO

    カーボンテープ

    TRUSCO
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    アスベスト、ガラスの代替テープ。優れた耐炎性がありあります。柔軟な感触を持ち、細い配管や狭いスペースにも容易に施行できます。ガラス繊維の様な皮膚刺激がありません。有機溶材、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。
    用途防熱・防炎・保温用 各種配管、機器の火傷防止用材質/仕上耐炎繊維の平繊物テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)1.2耐熱温度(℃)250
  • 生体溶解性繊維テープ AES1100 ケニス

    生体溶解性繊維テープ AES1100

    ケニス
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。
    使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線
  • SEM用導電性カーボン両面テープ 日新EM

    SEM用導電性カーボン両面テープ

    日新EM
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    当日出荷
    従来より販売している導電性の両面テープです。ガス発生もほとんどないため、分析に最適です。基材は不織布で、表面は導電性フィラーとしてカーボン粉を含んだ粘着剤ですので、黒色です。ただしアクリル系の粘着剤を使用しており、温度をかけると溶け出すことがあります。当製品は、常温下での使用を想定しております。
    テープ幅(mm)20基材絶縁型不織布テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)基材/0.07、粘着剤/0.045×2、合計0.16電気抵抗(Ω)50粘着力(N/25mm[gf])1100保持力(mm/60分)0.2材質(フィラー)カーボン粉
  • 導電性両面シートテープ 9711S-30 3M(スリーエム)

    導電性両面シートテープ 9711S-30

    3M(スリーエム)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
    用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5432材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤長さ(mm)257色黒サイズB5テープ幅(mm)182テープ厚さ(mm)0.03電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1粘着力(N/10mm)5
  • 導電性布テープ E05Uシリーズ 星和電機(SEIWA)

    導電性布テープ E05Uシリーズ

    星和電機(SEIWA)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
  • 磁気シールドテープ 20mm×20M GB[制御機器]

    磁気シールドテープ 20mm×20M

    GB[制御機器]
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    テープ幅(mm)20テープ長さ(m)20
  • ワクピタテープ 広幅 アール
    グレー
    ブラウン

    ワクピタテープ 広幅

    アール
    ¥519税込¥571
    1個
    4日以内出荷
    サッシ枠に貼ることでサッシ枠の表面温度の変化を緩和するテープ。冬のサッシ枠の表面温度の低下を緩和し、結露の発生を抑制します。ハサミで好きなサイズにカットできます。
    材質本体/発泡ポリエチレン、PET 粘着剤/アクリル系質量(g)80サイズ(cm)幅6×長さ400
  • コーネックス組紐 イシマル産業

    コーネックス組紐

    イシマル産業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻
    翌々日出荷
    230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維の糸を編組した組紐です。滑ることなく、確実にスピーディに結束することができます。
    用途モーターコイル等の結束。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性強粘着テープ ICテープ アキレス

    導電性強粘着テープ ICテープ

    アキレス
    ¥76,980税込¥84,678
    1箱(12巻)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    優れた導電性・透明性を有しています。
    用途クリーンルームのガラスやアクリル板等、透明性と導電性の両方が必要な場合の、表面導電化用として。 はく離帯電を防止したいセロハンテープの代替えや、静電気に敏感な半導体デバイスの梱包用テープとして。仕様切断にはカッターが必要色スモーク半透明テープ長さ(m)50引張強度40N/10mmテープ厚さ(mm)0.069粘着力4.0N/10mm(対ステンレス)特性導電性
  • ロールカバリングテープ 5461 3M(スリーエム)

    ロールカバリングテープ 5461

    3M(スリーエム)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1箱(4巻)
    6日以内出荷から50日以内出荷
    3M(TM) ロールカバリングテープ 5461は、表面が摩擦係数が高い反面、粘着性はないという特徴を有しています。また丈夫で追従性のある基材で、多くのプロセスローラーをカバーするのに最適です。ウェブ搬送のローラーカバーに使用すると、ウェブを搬送するのに十分な摩擦力を発揮しながらも、ウェブをロールから簡単にはく離することができます。さらに、接着面にはく離ライナーが付いており、さまざまな形状にカットすることができます。
    用途・印刷/加工等のローラーでの搬送物の滑りを低減。・搬送物等の滑りを抑えたい場所に効果を発揮色ホワイト基材シリコーンゴム+ポリエステルテープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.23粘着剤ゴム系
  • エアロテープ 粘着無タイプ 65075 エアロフレックス

    エアロテープ 粘着無タイプ 65075

    エアロフレックス
    ¥5,898税込¥6,488
    1個(7.5m×1巻)
    4日以内出荷
    エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
    用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)7.5テープ厚さ(mm)6
  • 鉛箔テープ 420 3M(スリーエム)

    鉛箔テープ 420

    3M(スリーエム)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    導電性に優れた鉛箔が基材です。 遮蔽性に優れています。 凹凸面によくなじみます。 耐候性に優れています。
    用途防湿用シールとして。 X線の遮蔽に。 化学処理のマスキングに。 一般生産工場、事業所用。色シルバー基材鉛箔テープ長さ(m)32.9粘着剤ゴム系特性導電性、防湿
  • 断熱フォーム用テープ(プロテープ) エスコ

    断熱フォーム用テープ(プロテープ)

    エスコ
    ¥3,600~税込¥3,960~
    1巻
    翌日出荷
    柔軟な作りのため、容易に絶縁体の表面を包んだり、張り合わせることができます。チューブやシートの繋ぎ目を強化し、そして繋ぎ目に浸透する大気の湿気を防ぎ、結露の防止に役立ちます。
    材質基材:EPDMゴム、粘着剤:アクリル系テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.6
  • ワクピタテープ アール
    グレー
    ブラウン

    ワクピタテープ

    アール
    ¥519税込¥571
    1個
    4日以内出荷
    サッシ枠に貼ることでサッシ枠の表面温度の変化を緩和するテープ。冬のサッシ枠の表面温度の低下を緩和し、結露の発生を抑制します。ハサミで好きなサイズにカットできます。
    材質本体/発泡ポリエチレン、PET 粘着剤/アクリル系質量(g)90サイズ(cm)幅4×長さ720
  • エアロテープ 粘着無タイプ 37510 エアロフレックス

    エアロテープ 粘着無タイプ 37510

    エアロフレックス
    ¥5,898税込¥6,488
    1個(10m×1巻)
    4日以内出荷
    エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
    用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)75テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
  • 導電布テープ 竹内工業

    導電布テープ

    竹内工業
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1巻
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品 フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。・導電性の粘着剤を使用しているため、確実なシールド効果を発揮します。
    用途・電源ケーブル、信号ケーブルのシールド。・筐体篏合部のシールド。・EMIシールドルーム基材難燃性導電布(銅・ニッケルメッキ)1巻長さ(m)20基材厚さ(mm)0.25主な用途電気・電子用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプライシングテープ NO.642 寺岡製作所

    スプライシングテープ NO.642

    寺岡製作所
    ¥7,198税込¥7,918
    1箱(5巻)
    11日以内出荷
    保持力に優れ、ずれにくいです。
    用途剥離紙のつなぎ用。色青基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.055粘着力(N/25mm)6.86RoHS指令(10物質対応)対応
  • 綿テープ イシマル産業

    綿テープ

    イシマル産業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(5巻)ほか
    3日以内出荷
    電気絶縁用 綿テープ
    テープ長さ(m)30伸度(%)6テープ厚さ(mm)0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーネックステープ イシマル産業

    コーネックステープ

    イシマル産業
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1セット(10巻)ほか
    翌々日出荷
    230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維で作った電気絶縁用テープ。ワニスの含浸性にも優れています。
    用途モーター、発電機、トランス等の電気絶縁。テープ長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーネックススリーブ イシマル産業

    コーネックススリーブ

    イシマル産業
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1セット(10反)ほか
    翌々日出荷
    230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維の糸を編組したスリーブです。
    用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。テープ長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • テトロンスリーブ イシマル産業

    テトロンスリーブ

    イシマル産業
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1セット(10反)ほか
    翌々日出荷
    テトロン糸を編組したスリーブです。耐熱性、強度に優れています。
    用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。テープ長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性マスキングテープ 日本ジッパーチュービング

    導電性マスキングテープ

    日本ジッパーチュービング
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1巻(50m)
    6日以内出荷
    テープ長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低VOCアセテートクロス粘着テープ 寺岡製作所
    ブラック
    ホワイト

    低VOCアセテートクロス粘着テープ

    寺岡製作所
    ¥8,198税込¥9,018
    1箱(5巻)ほか
    11日以内出荷
    環境に配慮したVOC低減品です。
    用途ワイヤーハーネスの結束。各種部品の絶縁、固定。粘着力(N/10mm)5.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンハロゲン難燃性 アセテートクロス粘着テープ 寺岡製作所
    ブラック
    ホワイト

    ノンハロゲン難燃性 アセテートクロス粘着テープ

    寺岡製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻ほか
    11日以内出荷
    手切れ性良好、巻き付け特性良好です。ハーネス結束性に優れています。
    材質基材:アセテートクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤テープ幅(mm)20テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.22粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/10mm)71RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプライシングテープ 寺岡製作所

    スプライシングテープ

    寺岡製作所
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(10巻)
    24日以内出荷
    保持力に優れ、ずれにくいです。ズレにくいです。
    用途剥離紙のつなぎ用。トラスコ品番261-3982材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:シリコーン系テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50紙管内径(mm)76テープ厚さ(mm)0.055粘着力(N/25mm)6.86
  • サーキットテープNO.647 寺岡製作所

    サーキットテープNO.647

    寺岡製作所
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻
    11日以内出荷
    耐熱性、耐化学薬品性に優れています。粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな被着体の凹凸に対応出来ます。
    用途プリント基板端子部メッキマスキング用、シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定として。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:シリコーン系色緑引張強度(N/25mm)94.1
  • アセテートクロス粘着テープ 寺岡製作所
    ブラック
    ホワイト

    アセテートクロス粘着テープ

    寺岡製作所
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1箱(10巻)ほか
    10日以内出荷から24日以内出荷
    高い電気絶縁性、柔軟性に優れ凹凸部分になじみやすいです。作業性が良好です。難燃性に優れています。UL規格認定品です。
    用途ワイヤーハーネスの結束、各種絶縁用途に。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系テープ長さ(m)30紙管内径(mm)76テープ厚さ(mm)0.25粘着力(N/10mm)3.43引張強度(N/25mm)156.9引張強度(N/10mm)62.76粘着力(N/25mm)8.58
その他電子・基板用テープ