- 質量(kg)
- 11.5
- 消費電力(W)
- (標準)140、(スタンバイ/オフ)≦0.5
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 1110×649×77
- 画面サイズ
- 50V型
- パネル駆動方式
- VA方式
- 付属品
- リモコン:◯(CT-8081)、電源コード:◯(2ピン、1.55m)、RS-232C変換ケーブル:◯、その他:取扱説明書、単4型乾電池 x 2
- 仕様
- ●ヘイズ値:0.25●マルチディスプレイ:パワーオン遅延機能:◯●管理・制御:LANコントロール機能:◯、RS-232Cコントロール機能:◯、Wake on LAN (WoL):◯●色域(NTSCカバー率):85% (NTSC)
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 適合規格
- 安全:◯(S-JQAマーク認証)、エナジースター:Energy Star 8.0
- 表面処理
- ノングレア液晶
- 機能
- ブラウザ:◯、画面焼き付き防止:◯、コンテンツの縦横表示切替機能:◯、メディアプレイヤー機能:◯ (USB / 内蔵メモリ )、アスペクト比変更機能:◯、自動入力信号検索機能:◯、フェイルオーバー機能:-、ミラーリング機能:◯ (スクリーンミラーリング)、アクセスポイント機能:◯、スケジューリング機能:◯
- 最大出力
- 音声実用最大出力(JEITA):20W (10W+10W)
- コントラスト比
- 1200:1(標準)
- 視野角
- 178°/178°(上下/左右)
- ねじ穴
- M6
- 応答速度
- 8ms(標準)
- 入力端子
- 【HDMI】3/3840×2160:60p、【DP】-
- スピーカー
- フルレンジスピーカー×2
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 動作湿度(%)
- 10~80(結露のないこと)
- 端子
- 【USB】2(USB2.0×2)、【LAN】[10BASE-T/100BASE-TX]◯(RJ45)、【コントロール】RJ45×1、RS-232C準拠
- セキュリティ
- 操作ボタンロック機能:◯、リモコンボタンロック機能:◯、設定メニューロック:◯、USBロック機能:◯、スクリーンキャストロック機能:◯
- 画素数
- (水平×垂直)3840×2160[4Kパネル]
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト方式
- DLED
- Bluetooth
- ◯(Version 5.1)
- 音声出力
- ◯ (ステレオミニジャック(Φ 3.5 mm))
- ねじ深さ(mm)
- 12
- 設置条件
- 設置方向:横 / 縦、設置角度:前傾20度、後傾20度、連続稼働時間:16時間 / 日
- VESA対応
- VESA規格準拠 300×300 mm
- サラウンド
- DTS Virtual:X
- ベゼルサイズ(mm)
- ベゼル幅:(上/下)8.3 /15.0 、(左/右)2.3 /2.3
- 無線LAN
- ◯(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)
- 最大表示色
- 約10億7000万色 (8bits + FRC)
- リフレッシュレート(Hz)
- 60
- 輝度(cd/m2)
- 350(通常)
- HDR対応
- ◯ (HDR10)