デジタルサイネージ TD-C4 series

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し8日以内出荷とは
画面サイズ55V型
内容量1台注文コード79806487品番TD-C554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
質量(kg)
13
消費電力(W)
(標準)160、(スタンバイ/オフ)≦0.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1226×713×78
画面サイズ
55V型
パネル駆動方式
ADS方式
付属品
リモコン:◯(CT-8081)、電源コード:◯(2ピン、1.55m)、RS-232C変換ケーブル:◯、その他:取扱説明書、単4型乾電池 x 2
仕様
●ヘイズ値:0.25●マルチディスプレイ:パワーオン遅延機能:◯●管理・制御:LANコントロール機能:◯、RS-232Cコントロール機能:◯、Wake on LAN (WoL):◯●色域(NTSCカバー率):85% (NTSC)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合規格
安全:◯(S-JQAマーク認証)、エナジースター:Energy Star 8.0
表面処理
ノングレア液晶
機能
ブラウザ:◯、画面焼き付き防止:◯、コンテンツの縦横表示切替機能:◯、メディアプレイヤー機能:◯ (USB / 内蔵メモリ )、アスペクト比変更機能:◯、自動入力信号検索機能:◯、フェイルオーバー機能:-、ミラーリング機能:◯ (スクリーンミラーリング)、アクセスポイント機能:◯、スケジューリング機能:◯
最大出力
音声実用最大出力(JEITA):20W (10W+10W)
コントラスト比
1200:1(標準)
視野角
178°/178°(上下/左右)
ねじ穴
M6
応答速度
8ms(標準)
入力端子
【HDMI】3/3840×2160:60p、【DP】-
スピーカー
フルレンジスピーカー×2
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
10~80(結露のないこと)
端子
【USB】2(USB2.0×2)、【LAN】[10BASE-T/100BASE-TX]◯(RJ45)、【コントロール】RJ45×1、RS-232C準拠
セキュリティ
操作ボタンロック機能:◯、リモコンボタンロック機能:◯、設定メニューロック:◯、USBロック機能:◯、スクリーンキャストロック機能:◯
画素数
(水平×垂直)3840×2160[4Kパネル]
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト方式
DLED
Bluetooth
◯(Version 5.1)
音声出力
◯ (ステレオミニジャック(Φ 3.5 mm))
ねじ深さ(mm)
12
設置条件
設置方向:横 / 縦、設置角度:前傾20度、後傾20度、連続稼働時間:16時間 / 日
VESA対応
VESA規格準拠 400×300 mm
サラウンド
DTS Virtual:X
ベゼルサイズ(mm)
ベゼル幅:(上/下)8.3/16.9 、(左/右)2.4/2.4
無線LAN
◯(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)
最大表示色
約10億7000万色 (8bits + FRC)
リフレッシュレート(Hz)
60
輝度(cd/m2)
350(通常)
HDR対応
◯ (HDR10)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする