NS-A601-25CA2 ノートタイプダイアリー ナカバヤシ 79807448

ノートタイプダイアリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねこ2
内容量1冊注文コード79807448品番NS-A601-25CA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530

A6変形サイズ。本文はマンスリーとノートだけのシンプルな手帳です。写真家 関由香さんの撮り下ろしフォト。

仕様差し込み式、本文:上質紙・64ページねこ2サイズA6種類マンスリー本体寸法(mm)ヨコ105×タテ154×厚み5本体質量(g)65寸法(横×縦)(mm)本文:100×148材質(表紙)透明PVCシート製本中綴じステッチャー止め製本FSC認証認定FSC認証番号C018024
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする