46677 DJ-009 クイックドライパーカー DAYTONA(デイトナ) 79807816

46677 DJ-009 クイックドライパーカー DAYTONA(デイトナ) 79807816
46677 DJ-009 クイックドライパーカー DAYTONA(デイトナ) 79807816
46677 DJ-009 クイックドライパーカー DAYTONA(デイトナ) 79807816
46677 DJ-009 クイックドライパーカー DAYTONA(デイトナ) 79807816
46677 DJ-009 クイックドライパーカー DAYTONA(デイトナ) 79807816
46677 DJ-009 クイックドライパーカー DAYTONA(デイトナ) 79807816
46677 DJ-009 クイックドライパーカー DAYTONA(デイトナ) 79807816

DJ-009 クイックドライパーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
ブラック
内容量1着注文コード79807816品番46677
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

生地の薄さにこだわり、強度もあるリップストップ生地「COOL DRY EXTRA」素材を採用。
過酷な日本の夏に対応するため「吸湿・速乾・接触冷感」の機能に加え、「高い通気性・UVカット・ストレッチ性」を兼ね備えた高性能バイクジャケット。
生地が薄いことで、信号待ちなどの停車時にも暑さを和らげます。
圧迫や摩擦抵抗を少なく運動機能をあげるように計算されたデイトナオリジナルパターンで製造。
更にハイストレッチで通気性の高いメッシュ素材を後腕と後身ごろに配置。体の動きを妨げず、ライディングに適した着心地のよい一着に。
CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、背中、胸」に標準装備。
肩とひじは外側からプロテクターを入れることができスポーティな作り。
フードは、部分的にメッシュを採用。風が通り抜け、ばたつきを抑えます。ロールしてベルト止めも可能。
寒い時期はアウターの下に着用しインナープロテクターとしてご使用いただけます。

ブラックサイズS肩幅(cm)42袖丈(cm)60着丈(cm)64対応シーズン春夏裾廻り(cm)99バスト(cm)102素材COOL DRY EXTRA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする