ロゴス
LOGOS Life ワイドロールペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79807921
品番
73173149
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
ロールペーパーを汚れや水濡れから守る専用ホルダー。13mmまで対応するので、海外製のロールペーパーもセットすることができる。
シンプルなデザインで、テントサイトや自宅の食卓にもあわせやすい。
用途
ハンドル付きで取り出しやすく、車のヘッドレストなどに装着可能。
質量(g)
総質量(約)55
直径×高さ(cm)
(約)13×12
主材質
ポリエステル(PVCコーティング)
デザイン
ロゴスのえほん・火くん
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。