48263 DR-001 ハイパフォーマンスレインウエア ジャケット DAYTONA(デイトナ) 79808559

48263 DR-001 ハイパフォーマンスレインウエア ジャケット DAYTONA(デイトナ) 79808559
48263 DR-001 ハイパフォーマンスレインウエア ジャケット DAYTONA(デイトナ) 79808559
48263 DR-001 ハイパフォーマンスレインウエア ジャケット DAYTONA(デイトナ) 79808559
48263 DR-001 ハイパフォーマンスレインウエア ジャケット DAYTONA(デイトナ) 79808559
48263 DR-001 ハイパフォーマンスレインウエア ジャケット DAYTONA(デイトナ) 79808559
48263 DR-001 ハイパフォーマンスレインウエア ジャケット DAYTONA(デイトナ) 79808559
48263 DR-001 ハイパフォーマンスレインウエア ジャケット DAYTONA(デイトナ) 79808559

DR-001 ハイパフォーマンスレインウエア ジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ2XL
レッド
内容量1着注文コード79808559品番48263
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ライダーが濡れない事に特化した、デザインと素材を追及。
雨滴が流れ落ちるように、フロントファスナーは斜めに配置。フラップ付きにすることで、ファスナーからの浸水を防ぎます。
フロントファスナーを二重前立てにして、雨の跳ね返しによる浸水にも対応。
雨滴のたまる腹部からファスナーをずらすことで、ファスナーから浸水する不安をなくしました。
ヘルメットからつたう雨水を防ぐため、襟は高めに設定。ベルクロ調整で首への密着度を調整できます。
ジャケットは二重裾で内側の裾をパンツインすることで浸水を防ぎます。
グローブと袖の隙間からの浸水を無くすため、二重袖とサムホールを採用。
ジャケットの生地は動きやすいストレッチTPUコート。耐水圧20,000mm、透湿度5,000mmで透湿・防水・軽量の高機能防水透湿素材。
裏地はメッシュでベタつかず快適。
背中に設けたエアベンチレーションはウエア内の空気を外に排出しムレを防止。
フチはリフレクター機能付で雨天時の視野性をアップ。
腕部分には厚みのある生地で高速走行時の雨粒による痛みを軽減します。
ライディング姿勢にそったロングテール設計。
ドローコードのストッパーはバイクの取り回し時タンクの干渉を考慮して左側のみ設定。
バタツキ防止のベルクロは幅広仕様でグローブでも調整しやすくなっています。
右側に装備された大型ポケットは雨返し付きで雨から守ります。

レッドサイズ2XL身長(cm)180~185バスト(cm)100~108耐水圧(mm)初期20000(JIS L1092 B法)素材ポリエステル100%/裏:TPUコート透湿性(mm)初期5000(JIS L1099 B-1法)
注意
※身長は目安であり、体型によりあてはまらない場合があります。
※バストはメーカー独自の計測方法に基づく寸法となります。
※バストは商品の下に着るウエアの上から計測ください。
※実際の商品は個体差が生じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする