曜日別特売
NA-018R 46ミラー2 TANAX(タナックス)[バイク用品] 79808970

NA-018R 46ミラー2 TANAX(タナックス)[バイク用品] 79808970
NA-018R 46ミラー2 TANAX(タナックス)[バイク用品] 79808970
NA-018R 46ミラー2 TANAX(タナックス)[バイク用品] 79808970

46ミラー2

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
タイプ
内容量1本注文コード79808970品番NA-018R
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

カスタムビルダー中嶋志朗デザイン 46works カスタムミラー
46 ミラー2
ハウジング部のポールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階のハウジング可動域
ハウジングの角度はポールジョイントで基本15°確保されており調整しなくても充分な視界を確保が可能となっています。
さらにジョイント調整機能で多くの車両や体格により使い勝手のよい調整角20°以上を確保。
※H18年以前生産車は保安基準適合
保安基準に則した方法で装着してください。

セット内容本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書材質アルミ+鉄、ステンレス、PP質量(g)175タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×191×51年式H18年以前生産車
注意
※H18年以前生産車は保安基準適合
※保安基準に則した方法で装着してください。
※取り付けには5mm六角レンチ・8mm六角レンチ・17mmスパナが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: ロイヤルエンフィールドGT650に装着しました。
製造業

純正ミラーよりもコンパクトで、ハンドルグリップよりも内側になるので、障害物に当たることなく安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする