用途作品が引き立つフレーム
割れにくいPET透明板
軽い樹脂製フレーム
スケッチ、デッサン、色鉛筆、風景画など画用紙が飾れるフレームです。
重厚感のある金箔がポイントのブラウンと、シンプルで上品な白金消しのホワイトの2色。
装飾的なデザインのフレームなので、美術館に飾ってある絵画のように、お気に入りの作品を素敵に飾ることができます。
付属品吊りヒモ・吊り金具・ヒートン金具付材質【フレーム】樹脂製(再生PS)(フィルム貼)30mm幅(15mm厚)、樹脂製ハネトンボ、【透明板】PET(0.4mm厚)、【裏板】MDF規格画用紙八ツ切本体質量(g)575寸法(縦×横)(mm)【フレーム窓】256×366収納サイズ【用紙】縦270×横380mm寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】316×426×15入数10/20