曜日別特売
140747 アルモード 掲示ボード 6702 木目セピア 屋内用 掲示シート仕様 6702SP ベルク 79813328

140747 アルモード 掲示ボード 6702 木目セピア 屋内用 掲示シート仕様 6702SP ベルク 79813328
140747 アルモード 掲示ボード 6702 木目セピア 屋内用 掲示シート仕様 6702SP ベルク 79813328
140747 アルモード 掲示ボード 6702 木目セピア 屋内用 掲示シート仕様 6702SP ベルク 79813328

アルモード 掲示ボード 6702 木目セピア 屋内用 掲示シート仕様 6702SP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)1229
外寸法・高さ(mm)944
内容量1台注文コード79813328品番140747
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

フレームコンビネーションが新鮮なピンナップ掲示板です。取り付けが簡単・キレイなオープンフレーム構造です。

用途商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。付属品直付け用ビス質量(kg)6.2木目セピアサイズA0ヨコ高さ(mm)用紙:841横幅(mm)用紙:1189外寸法・幅(mm)1229外寸法・高さ(mm)944外寸法・奥行(mm)20画面寸法(mm)【有効】横:1199、高さ:851
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする