サムネイル
住まいスタイル
ハイバックチェア コンパクトに折り畳めるのにしっかり座れる
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
1脚
1セット(4脚)
1セット(2脚)
色
サンドベージュ
サンドベージュ
モスグリーン
ブラック
全9種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
79817739
品番
STF-CHB-LBR
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軽量コンパクトなのにしっかり座れる折りたたみチェア
用途
ガーデンパーティーやキャンプなどのアウトドアに最適。室内でも使用可能。
色
サンドベージュ
材質
フレーム:アルミニウム、座面:ポリエステル
質量(kg)
2.8
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
61.5×68.5×86.5
座面高(cm)
44.5
注意
※商品に関するご注意
※入荷時期により、商品のデザイン・
※仕様が品質に差し支えない程度に
※予告なく変更される場合がござい
※ます。
※大きなデザインの変更はございま
※せんが、ご注意ください。
※簡易設置のため、強度については
※設置環境に依存いたします。
※十 分 に 安 全 を ご 確 認 の 上 、
※設 置てください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません